Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=14 Taperbush 1610 Gehärtet

  • ERIKS:23548087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,99 €/ Stückexkl. MwSt

15,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
85.61 mm
Außendurchmesser
93.8 mm
Größte Bohrung
42 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
63 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
85.61 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
93.8 mm