Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=14 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
85.61 mm
Außendurchmesser
93.8 mm
Taper Lock
1610
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187