Eriks

Kettenrad 120-2 Z=12 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

374,35 €/ Stückexkl. MwSt

437,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-2
Anzahl Zähne
12
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
147.22 mm
Außendurchmesser
161 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
102 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1