Eriks

Kettenrad 120-1 Z=23 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

288,90 €/ Stückexkl. MwSt

338,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
279.8 mm
Außendurchmesser
294.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1