189,13 €/ Stückexkl. MwSt
221,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA120A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA120A-1 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 183.26 mm |
Außendurchmesser | 197 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 132 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 23.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |