Eriks

Kettenrad 120-1 Z=13 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

163,31 €/ Stückexkl. MwSt

191,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
159.18 mm
Außendurchmesser
173 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
114 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1