Eriks

Kettenrad 120-1 Z=12 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,14 €/ Stückexkl. MwSt

182,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
147.22 mm
Außendurchmesser
161 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
102 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1