Eriks

Kettenrad 10B-3 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
41.48 mm
Außendurchmesser
48.4 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187