Eriks

Kettenrad 10B-3 Z=31 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,62 €/ Stückexkl. MwSt

62,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
31
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
156.93 mm
Außendurchmesser
163.8 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187