Eriks

Kettenrad 10B-3 Z=27 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,15 €/ Stückexkl. MwSt

49,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
136.75 mm
Außendurchmesser
143.6 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187