Eriks

Kettenrad 10B-3 Z=25 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,65 €/ Stückexkl. MwSt

53,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
25
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
126.66 mm
Außendurchmesser
133.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Größte Bohrung
70 mm
Nabendurchmesser
105 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.67 kg