15,89 €/ Stückexkl. MwSt
18,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-3 |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 81.37 mm |
Außendurchmesser | 88.3 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite dreifach | 42.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |