Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=57 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,98 €/ Stückexkl. MwSt

122,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
57
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
288.18 mm
Außendurchmesser
296.6 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187