Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=56 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,15 €/ Stückexkl. MwSt

269,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
56
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
283.13 mm
Außendurchmesser
291.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Größte Bohrung
85 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
15.18 kg
Dp
283.13 mm
B1
25.5 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
291.5 mm