188,01 €/ Stückexkl. MwSt
219,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-2 |
Anzahl Zähne | 50 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 252.82 mm |
Außendurchmesser | 261.2 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Größte Bohrung | 85 mm |
Nabendurchmesser | 130 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite zweifach | 25.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 12.11 kg |
Dp | 252.82 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 261.2 mm |