173,09 €/ Stückexkl. MwSt
202,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-2 |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 202.3 mm |
Außendurchmesser | 209.3 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite zweifach | 25.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |