Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=38 Taperbush 2517

  • ERIKS:14250614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,38 €/ Stückexkl. MwSt

81,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
38
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
192.24 mm
Außendurchmesser
199.1 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187