Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=26 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,28 €/ Stückexkl. MwSt

41,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
131.7 mm
Außendurchmesser
138.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Größte Bohrung
73 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.74 kg
Dp
131.7 mm
B1
25.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
138.6 mm