Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=22 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,21 €/ Stückexkl. MwSt

23,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
22
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
111.55 mm
Außendurchmesser
118.4 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187