23,05 €/ Stückexkl. MwSt
26,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-2 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 106.51 mm |
Außendurchmesser | 113.4 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Größte Bohrung | 56 mm |
Nabendurchmesser | 85 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite zweifach | 25.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.27 kg |
Dp | 106.51 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 16 mm |
A | 45 mm |
De | 113.4 mm |