Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=20 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,83 €/ Stückexkl. MwSt

23,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
20
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
101.48 mm
Außendurchmesser
108.4 mm
Vorbohrung
16 mm
Größte Bohrung
55 mm
Nabendurchmesser
84 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.14 kg
Dp
101.48 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
108.4 mm