Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=20 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,61 €/ Stückexkl. MwSt

20,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
20
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
101.49 mm
Außendurchmesser
108.4 mm
Taper Lock
1610
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187