Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=17 Taperbush 1610 Gehärtet

  • ERIKS:23548134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,81 €/ Stückexkl. MwSt

19,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
86.39 mm
Außendurchmesser
93.3 mm
Größte Bohrung
42 mm
Taper Lock
1610
Breite gesamt
25.5 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187