Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=15 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,41 €/ Stückexkl. MwSt

13,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
15
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
76.36 mm
Außendurchmesser
83.2 mm
Vorbohrung
14 mm
Größte Bohrung
39 mm
Nabendurchmesser
59 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.97 kg
Dp
76.36 mm
B1
25.5 mm
D1
14 mm
A
40 mm
De
83.2 mm