Eriks

Kettenrad 10B-2 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,95 €/ Stückexkl. MwSt

5,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
10
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
51.37 mm
Außendurchmesser
58.3 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187