Eriks

Kettenrad 10B-1 Z=45 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

573,27 €/ Stückexkl. MwSt

670,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
227.58 mm
Außendurchmesser
236 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187