Eriks

Kettenrad 10B-1 Z=45 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,44 €/ Stückexkl. MwSt

43,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
227.58 mm
Außendurchmesser
236 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187