Eriks

Kettenrad 10B-1 Z=35 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

319,78 €/ Stückexkl. MwSt

374,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
177.1 mm
Außendurchmesser
184 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187