Eriks

Kettenrad 10B-1 Z=17 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,33 €/ Stückexkl. MwSt

96,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
86.39 mm
Außendurchmesser
93.3 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187