9,85 €/ Stückexkl. MwSt
11,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-1 |
Anzahl Zähne | 14 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 71.34 mm |
Außendurchmesser | 78.2 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Taper Lock | 1108 |
Nabendurchmesser | 48 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 71.34 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 22 mm |
De | 78.2 mm |