160,93 €/ Stückexkl. MwSt
188,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA100A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA100A-1 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 233.17 mm |
Außendurchmesser | 248.2 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Breite gesamt | 55 mm |
Zahnbreite einfach | 17.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |