Eriks

Kettenrad 100-1 Z=21 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,93 €/ Stückexkl. MwSt

176,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
213.04 mm
Außendurchmesser
228 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1