Eriks

Kettenrad 100-1 Z=14 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,53 €/ Stückexkl. MwSt

87,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
142.68 mm
Außendurchmesser
157.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1