Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=95 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

270,97 €/ Stückexkl. MwSt

317,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
384.11 mm
Außendurchmesser
390.7 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187