Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=45 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,87 €/ Stückexkl. MwSt

101,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
45
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
182.07 mm
Außendurchmesser
188.6 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187