Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=34 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,89 €/ Stückexkl. MwSt

43,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
34
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
137.57 mm
Außendurchmesser
143.7 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187