Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=31 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,21 €/ Stückexkl. MwSt

36,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
31
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
125.51 mm
Außendurchmesser
131.1 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187