Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=24 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,23 €/ Stückexkl. MwSt

21,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
97.29 mm
Außendurchmesser
102.1 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187