4,75 €/ Stückexkl. MwSt
5,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 08B-2 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 37.13 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Vorbohrung | 10 mm |
Größte Bohrung | 15 mm |
Nabendurchmesser | 24 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.13 kg |