Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=76 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,24 €/ Stückexkl. MwSt

123,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
76
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
307.32 mm
Außendurchmesser
313.9 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187