Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=50 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,33 €/ Stückexkl. MwSt

62,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
50
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
202.17 mm
Außendurchmesser
209.6 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187