129,97 €/ Stückexkl. MwSt
152,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-2 |
Anzahl Zähne | 45 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 182.07 mm |
Außendurchmesser | 188.6 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |