Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=25 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,99 €/ Stückexkl. MwSt

22,22 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
101.32 mm
Außendurchmesser
106.7 mm
Taper Lock
2012
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187