Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=24 Taperbush 1610 Gehärtet

  • ERIKS:23548251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,53 €/ Stückexkl. MwSt

24,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
97.29 mm
Außendurchmesser
102.1 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
79 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187