13,40 €/ Stückexkl. MwSt
15,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-2 |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 89.24 mm |
Außendurchmesser | 94.1 mm |
Taper Lock | 1610 |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |