Eriks

Kettenrad 08B-2 Z=114 GG Taperbush 2517

  • ERIKS:14432616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,82 €/ Stückexkl. MwSt

249,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
114
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
460.9 mm
Außendurchmesser
467.4 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187