Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=8 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,22 €/ Stückexkl. MwSt

36,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
33.18 mm
Außendurchmesser
38 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187