Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=70 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:24042538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,43 €/ Stückexkl. MwSt

123,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
70
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
283.07 mm
Außendurchmesser
289 mm
Vorbohrung
25 mm
Größte Bohrung
65 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.01 kg
Dp
283.07 mm
B1
7.2 mm
D1
25 mm
A
40 mm
De
289.6 mm