57,51 €/ Stückexkl. MwSt
67,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 08B-1 |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 194.18 mm |
Außendurchmesser | 200.7 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.16 kg |
Dp | 194.18 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 200.7 mm |