24,18 €/ Stückexkl. MwSt
28,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-1 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 145.72 mm |
Außendurchmesser | 150.6 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 145.61 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 152.1 mm |